Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton mit Teleskopdeckel 150 x 150 x 1500-2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langer Karton mit Teleskopdeckel 150 x 150 x 1500-2200 mm
Langer Karton mit Teleskopdeckel 150 x 150 x 1500-2200 mm
Langer Karton mit Teleskopdeckel 150 x 150 x 1500-2200 mm
Artikel-Nr.:
     315-BLT14B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BLT14B
EAN/GTIN:
     4058409011659
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die stabilen und langen Kartons mit Teleskopdeckel eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden langer, schmaler Produkte. Die Kartons mit Teleskopdeckel sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Postern, Plänen, Kalender, langen Röhren, Stoffrollen, Werbeplakaten etc. Besonders ideal sind die Kartons mit Teleskopdeckel für alle Firmen mit unterschiedlich langen Produkten.

  • Individuell und flexibel in der Längenanpassung durch den praktischen Teleskopdeckel
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • 1-wellige Kartons mit 20 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 15 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
150
Menge je Palette Karton:
1080
Menge je Palette Deckel:
900
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
1575
15
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 7,64*
3 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,44*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 114,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.