Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton mit Teleskopdeckel 300 x 150 x 1500-2300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langer Karton mit Teleskopdeckel 300 x 150 x 1500-2300 mm
Langer Karton mit Teleskopdeckel 300 x 150 x 1500-2300 mm
Langer Karton mit Teleskopdeckel 300 x 150 x 1500-2300 mm
Artikel-Nr.:
     315-BLT30
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BLT30
EAN/GTIN:
     4058409011697
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die stabilen und langen Kartons mit Teleskopdeckel eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden langer, schmaler Produkte. Die Kartons mit Teleskopdeckel sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Postern, Plänen, Kalender, langen Röhren, Stoffrollen, Werbeplakaten etc. Besonders ideal sind die Kartons mit Teleskopdeckel für alle Firmen mit unterschiedlich langen Produkten.

  • Individuell und flexibel in der Längenanpassung durch den praktischen Teleskopdeckel
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • 1-wellige Kartons mit 20 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 15 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
300
Menge je Palette Karton:
765
Menge je Palette Deckel:
510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,27005*
€ 76,4901*
Lager 315
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 84,20205*
€ 109,4421*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,4421*
€ 130,2361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,60205*
€ 128,04644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,542*
€ 123,21498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,34205*
€ 115,83704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,20205*
€ 100,20044
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 5,61347* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.