Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Geschenkbox schwarz 185 x 185 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Geschenkbox schwarz 185 x 185 x 70 mm
Wellpapp-Geschenkbox schwarz 185 x 185 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     315-BM185N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BM185N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel

Praktisch, sicher und elegant, mit dieser Geschenkbox aus Karton können Sie Ihre Produkte garantiert effektvoll aufbewahren und verschenken. Die attraktive Geschenkbox aus Wellpappe überzeugt durch moderne und schlichte Eleganz. Sie hat eine glatte Oberfläche und ist als Wellpappe Geschenkverpackung in den Farben braun, schwarz, grün, rosa oder weiß erhältlich. Dies macht die Faltschachtel zum schicken Allrounder für jeden Anlass. Eine dreifache Kartonstärke an den Seiten sorgt für Stabilität und schützt die Produkte im Inneren. Somit können auch Kosmetika, hochwertige Werbegeschenke, Dekorationsgegenstände, Uhren und andere zerbrechliche Produkte gefahrlos in der Geschenkbox aus Pappe verpackt und transportiert werden. Erhältlich in drei Größen, finden Sie bestimmt auch das passende Format für Ihr Geschenk.

Die Wellpappe Geschenkverpackungen werden flach angeliefert und sparen damit Lagerfläche. In nur einem Handgriff lässt sich der braune, weiße, rosa, grüne oder schwarze Geschenkbox Karton schnell und einfach öffnen und verschließen.

Um der Wellpapp-Geschenkbox noch ein gewissen Extra zu verleihen, empfehlen wir Ihnen eine Geschenkschleife. Dann steht der Freude Ihres Gegenüber nichts mehr im Wege!

Alle Details im Überblick:

  • Edle Geschenkbox mit glatter Oberfläche
  • Brauner, weißer, rosa, grüner oder schwarzer Karton mit dreifacher Kartonstärke an den Seiten
  • Material: Mikrowelle, Stärke: 1,6 mm
  • Flache Anlieferung und einfache Montage der Geschenkbox aus Pappe
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück (außer BM360N und BM36B: 25 Stück)

In unserem Sortiment finden Sie auch Tragetaschen, raffinierte Schleifen und Packseide für den letzten Feinschliff Ihrer Geschenke. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein großes Sortiment an weiteren Produkten aus Wellpappe.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
schwarz
Außenmaß Höhe:
70
Außenmaß Breite:
185 MM
Außenmaß Länge:
185 MM
Weitere Suchbegriffe: geschenkbox schwarz, geschenkbox, Boxen, Geschenkverpackung, Wellpapp-Box, Wellpappe, geschenke, geschenkkarton, verpacken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
2450
50
€ 4,00*
ab € 1,106*
€ 1,6074*
3 Tage
550
50
Frei Haus
ab € 1,508*
€ 1,958*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6074*
€ 1,91281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5874*
€ 1,88901
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,346*
€ 1,60174
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.