| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BOC11 Herst.-Nr.: BOC11 EAN/GTIN: 4058409011758 |
| |
|
| | |
| Der braune Stülpdeckelkarton ist besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt sind. Der 2-teilige Pappkarton besteht aus einem Boden und passendem Deckel und kann dank Ohren- und Steckverschluss einfach und zeitsparend montiert werden. Durch eine individuell anpassbare Füllhöhe, ist der Stülpkarton besonders vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter Produkte in unterschiedlicher Höhe. So können darin beispielsweise Textilien wie z.B. Schals und Taschen, Dokumente und Druckerzeugnisse in DIN A3 - DIN A7, Broschüren, Notizblöcke, Haushaltsgeräte, Mustersendungen oder auch Ersatzteile sicher verpackt und versendet werden. Mit Hilfe der Griffeinkerbung im Deckel lässt sich der Stülpkarton leicht öffnen und eignet sich daher auch optimal für die Kommissionierung. - Variabel und für unterschiedliche Produkte durch individuelle Anpassung an die Füllhöhe
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Sie benötigen einen optisch hochwertigen Karton zum Versand Ihrer Produkte? Natürlich haben wir auch einen Stülpdeckelkarton mit weißer Außendecke in unserem Sortiment. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Geeignet für: | DIN A4 | Max. Innen-Höhe: | 90 | Min. Innen-Höhe: | 50 MM | Innenmaß Breite: | 215 MM | Innenmaß Länge: | 305 MM | Menge je Palette: | 1500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton braun 305x215x150, stülpdeckel karton, stülpdeckel-karton 305 x 214 x 107, Container, Kartons, Schachteln, brauner Stülpdeckelkarton, karton mit variabler Füllhöhe, online shop, rajapack |
| | |
| |