| |
|
| Artikel-Nr.: 315-BOC51 Herst.-Nr.: BOC51 EAN/GTIN: 4058409011932 |
| |
|
| | |
| Der Stülpdeckelkarton weiß ist sehr variabel einsetzbar und eignet sich besonders zum Verpacken und Versenden leichter Produkte in unterschiedlicher Höhe. Ob für den Transport von Ware, die Präsentation von Geschenken oder die Aufbewahrung von Gegenständen, die weiße Schachtel bietet durch das helle und schlichte Erscheinungsbild eine elegante Verpackungslösung. Für was werden Stülpschachteln verwendet? Stülpschachteln sind ideale Verpackungen für verschiedene Verwendungszwecke. So kommen sie beispielweise als Geschenkschachtel, Box für Textilien sowie als Schachtel für Mustersendungen oder Druckerzeugnisse zum Einsatz. Druckerzeugnisse wie beispielsweise Prospekte oder Kataloge werden besonders gerne mit Stülpschachteln versendet, da sie in unterschiedlichen DIN-Formaten erhältlich sind. Die Vorteile von Stülpdeckelkartons Der praktische Stülpdeckelkarton ist einfach zu montieren und im Handumdrehen einsatzbereit. Er besteht aus zwei Kartonteilen, einem Boden und einem Deckel. Beide Teile der Schachtel haben dieselbe Höhe. Dank der doppelten Seitenwände gewinnt der Karton beim Schließen an Stabilität und bietet dem Inhalt einen guten Schutz. Die weiße Schachtel lässt sich zudem individuell in der Höhe anpassen. Dies bedeutet, dass der Boden über den Rand hinaus befüllt werden kann, das Schließen des Kartons aber gleichzeitig noch möglich ist. Ganz individuell lässt sich der Stülpdeckel-Karton auf diese Weise an verschiedene Produkte anpassen. Nach dem Aufsetzen des Deckels die Schachtel einfach mit Packband oder Umreifungsband verschließen und verschicken. Dank Griffeinkerbungen im Deckel lässt sich die Stülpdeckelschachtel auch mühelos wieder öffnen und der weiße Karton kann problemlos wiederverwendet werden. Stülpschachteln eignen sich darüber hinaus auch wunderbar zur Aufbewahrung. Zuverlässig und elegant zugleich: weitere Vorzüge von Stülpschachteln Hergestellt aus stabilem Kartonmaterial bietet der weiße Stülpdeckelkarton einen zuverlässigen Schutz für den Inhalt. Die Schachtel besticht jedoch nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihr edles Erscheinungsbild. Die weiße Außendecke besteht aus Kraftpapier und verleiht der Verpackung eine hochwertige Optik. Durch die flache Anlieferung des Kartons sparen Sie wertvollen Platz im Lager. Dank der leichten Handhabung sowie der Möglichkeit zur individuellen Anpassung an verschiedene Produkte ist unser Stülpdeckelkarton weiß die ideale Wahl für Ihre Verpackungsanforderungen. Alle Details auf einen Blick: - Leichtes Öffnen durch Griffeinkerbung im Deckel der Kartonage
- Flache Anlieferung des Stülpdeckelkartons
- Einfache und zeitsparende Montage der Faltschachtel durch Ohren- und Steckverschluss
- Optisch ansprechend: Außenseite in weißer Farbe, Innenseite in Braun
- Besonders stabil: Boden und Deckel an den schmalen Seiten doppelt verstärkt
- Variabel und geeignet für verschiedene Produkte durch individuelle Anpassung an die Füllhöhe: z.B. Textilien, Mustersendungen, Druckerzeugnisse
- Außendecke des Kartons aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Stülpkartons
- Karton in verschiedenen Größen erhältlich: u.a. DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7
Doch lieber eine braune Verpackung? Dann schauen Sie in unserem Online-Shop bei unseren Stülpdeckelkartons vorbei. Entdecken Sie zudem das passende Füllmaterial, mit dem Sie Ihren Produkten einen zusätzlichen Schutz verleihen. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Geeignet für: | DIN A3 | Max. Innen-Höhe: | 180 | Min. Innen-Höhe: | 105 MM | Innenmaß Breite: | 310 MM | Innenmaß Länge: | 430 MM | Menge je Palette: | 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckel-karton weiß, stülpdeckel karton, rajapack stülpdeckelkarton, Container, Karton mit variabler Füllhöhe, Kartons, Schachteln, online shop, rajapack, weißer Karton, weißer Stülpdeckelkarton |
| | |
| |