Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox Alpha 1200x1000x760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenbox Alpha 1200x1000x760 mm
Palettenbox Alpha 1200x1000x760 mm
Artikel-Nr.:
     315-BPAL2P
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BPAL2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox

Wenn es etwas mehr Platz sein muss, dann sind die Palettenboxen Alpha die richtige Wahl. Denn dank des großen Volumens lassen sich auch große Warenmengen einfach verstauen und mit einem Hubwagen oder Gabelstapler transportieren. Die Palettenboxen Alpha aus recycelbarem HDPE sind daneben nicht nur beständig gegen Temperaturschwankungen, sondern auch blickdicht und sicher. So werden die Produkte im Inneren gut vor äußeren Einflüssen geschützt.

Zur Auswahl stehen Ihnen mehrere Varianten:

  • BPAL1P + BPAL2P:mit vier Füßen
  • BPAL1S + BPAL2S: mit drei Kufen
  • BPAL1PP + BPAL2PP: mit 4 Füßen und Frontklappe

Diese Palettenbox lässt sich einfach und sicher transportieren. Bei uns finden Sie auch die richtigen Transportgeräte dafür!

Weitere Informationen:
Beschreibung:
4 Füße
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
38,5
Volumen:
610
Außenmaß Höhe:
760
Innenmaß Höhe:
605
Außenmaß Breite:
1000
Innenmaß Breite:
910
Außenmaß Länge:
1200
Innenmaß Länge:
1110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,74*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 587,71*
€ 699,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 577,26*
€ 686,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 548,06*
€ 652,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 522,41*
€ 621,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 494,58*
€ 588,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 458,74*
€ 545,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.