Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGAZINWAGEN MIT 4 GITTERWÄNDEN L 100 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-C204
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     C204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
magazinwagen

Entdecken Sie den vielseitigen und praktischen Magazinwagen mit Gitterwänden, der Ihre Lager- und Transportanforderungen mit Leichtigkeit erfüllt. Dieser Wagen ist in zwei Varianten erhältlich – entweder mit einer Gitterrückwand oder mit insgesamt vier Gitterwänden, die eine effiziente Aufbewahrung und Sicherung Ihrer Waren ermöglichen.

Die Gitterwände an den Seiten und am Rücken des Wagens bestehen aus strapazierfähigem Stahldraht und sind abnehmbar. Dies ermöglicht Ihnen eine flexible Anpassung des Wagens je nach Ihren aktuellen Bedürfnissen. Ob Sie größere Gegenstände transportieren oder kleinere Artikel sicher lagern möchten, dieser Wagen bietet die Vielseitigkeit, die Sie benötigen.

Die reibungslose Beweglichkeit des Wagens wird durch die vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 12,5 cm gewährleistet. Diese Rollen verfügen über eine graue Vollgummibereifung, die nicht abfärbt. So können Sie den Wagen mühelos in engen Gängen und Räumen manövrieren, ohne sich Sorgen um Spuren auf dem Boden machen zu müssen.

Das robuste Design dieses Magazinwagens wird durch das Gestell aus blauem Stahlrohr und die solide 15 mm dicke Holzplatte unterstrichen. Diese Kombination aus Stabilität und Strapazierfähigkeit gewährleistet, dass der Wagen selbst schweren Lasten von bis zu 250 kg standhält. Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Wagen auch den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht wird.

Sie sind auf der Suche nach einem platzsparenden Magazinwagen? Dann sind unsere kompakten Magazinwagen die ideale Lösung für Sie. Entdecken Sie außerdem eine vielfältige Auswahl an Transportwagen in unserer Produktpalette.

Weitere Details im Überblick:

  • Maße: L wahlweise 800 oder 1100 x B 535 x H 915 mm
  • Gestell aus Stahl
  • Nutzlast: 250 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,40*
€ 599,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,66*
€ 596,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,67*
€ 505,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.