Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wellige Karton RAJA 340 x 240 x 240 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Wellige Karton RAJA 340 x 240 x 240 mm
2-Wellige Karton RAJA 340 x 240 x 240 mm
2-Wellige Karton RAJA 340 x 240 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD06
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD06
EAN/GTIN:
     4058409013134
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.
  • Die Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
240 MM
Innenmaß Breite:
240 MM
Innenmaß Länge:
340 MM
Menge je Palette:
480
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,72105*
€ 57,97805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,3111*
€ 57,49021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,9411*
€ 54,66991
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 41,2161*
€ 49,04716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,64605*
€ 47,1788
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 37,46205*
€ 44,57984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,84205*
€ 42,65204
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 33,7581*
€ 40,17214
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.