Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wellige Karton RAJA 350 x 230 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Wellige Karton RAJA 350 x 230 x 250 mm
2-Wellige Karton RAJA 350 x 230 x 250 mm
2-Wellige Karton RAJA 350 x 230 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD08B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD08B
EAN/GTIN:
     4058409013165
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.
  • Die Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
250 MM
Innenmaß Breite:
230 MM
Innenmaß Länge:
350 MM
Menge je Palette:
480
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24205*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,34947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,65205*
€ 47,18594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,3321*
€ 46,8052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,782*
€ 44,96058
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 33,9321*
€ 40,3792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,862*
€ 39,10578
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 31,002*
€ 36,89238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,48205*
€ 35,08364
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 27,702*
€ 32,96538
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 24,1521*
€ 28,741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,24205*
€ 24,08804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.