Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, Länge 400 bis 500 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, Länge 400 bis 500 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, Länge 400 bis 500 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, Länge 400 bis 500 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD13C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD13C
EAN/GTIN:
     4058409013332
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen 2-welligen Wellpapp-Faltkartons sind optimal für den sicheren Transport und die Lagerung großer und schwerer Produkte wie z. B. Drucker, Maschinenteile, Computer. Auch für die Kommissionierung und zum Verpacken von großformatigen Dokumenten und Druckerzeugnissen (DIN A3) sowie für flache, quadratische und kubische Produkte aller Art geeignet.Die hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen! Die sehr robusten, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Zuverlässiger Verschluss Ihrer Kartonagen durch optimale Haftung aller Arten von Klebebändern
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • CAD53DE 85% recycelt, Qualität Testliner

Für die ganz besondere und individuelle Werbebotschaft bieten wir auch bedruckte Kartons an, die ganz nach Ihren Vorstellungen bedruckt werden können.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
310 MM
Innenmaß Länge:
430 MM
Menge je Palette:
240
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
703
€ 12,90*
ab € 21,59805*
€ 29,3781*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,46*
€ 30,58*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,3781*
€ 34,95994
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,148*
€ 34,68612
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,0881*
€ 33,42484
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,1281*
€ 32,28244
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,298*
€ 31,29462
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,59805*
€ 25,70168
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 1,43987* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.