Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 600 x 400 x 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 600 x 400 x 400 mm
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 600 x 400 x 400 mm
2-welliger Wellpapp-Faltkarton weiß RAJA, 600 x 400 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD229
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD229
EAN/GTIN:
     4058409013745
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die einfach aufzurichtenden, weißen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden mittelschwerer oder robuster Produkte. Die weiße Außendecke des Wellpapp-Faltkartons gewährleistet eine optisch ansprechende Versendung Ihrer Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte, Hausrat und Dekorationsartikel geeignet.

  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier
  • Geeignet für: DIN A4 (Bestell-Nr. CAD205D, CAD205C), flache Produkte (Bestell-Nr. CAD201, CAD205E, CAD210), DIN A4+ (Bestell-Nr. CAD205E)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Innenmaß Höhe:
400
Innenmaß Breite:
385
Innenmaß Länge:
585
Menge je Palette:
120
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, 2-wellig, 2-welliger Karton, Geschenkkarton, Karton weiß, Packet, Postkarton, boxen, faltschachtel, kartons, schachteln, verpackungen, versandverpackung, weiße faltkartons, weißer Karton, wellpapp-faltkartons, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 34,21*
Lager 315
330
€ 9,90*
ab € 35,086*
€ 46,886*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,886*
€ 55,79434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,486*
€ 55,31834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,126*
€ 53,69994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,826*
€ 52,15294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,656*
€ 49,57064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,086*
€ 41,75234
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,5086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.