Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 600 x 400 x 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 600 x 400 x 200 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 600 x 400 x 200 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 600 x 400 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD27
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD27
EAN/GTIN:
     4058409013875
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, CDs, Rechner, Bildschirm und Drucker sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Die 2-welligen Kartons sind äußerst belastbar. Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons.

Bitte sorgen Sie beim Versand von Ihren Produkten für ausreichend Polstermaterial. Die Knüllpapier Spenderbox ist dabei eine besonders umweltfreundliche und einfache Lösung. Das Papier besteht zu 100% aus recycelten Materialien und ist recycelbar.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Innenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Breite:
400 MM
Innenmaß Länge:
600 MM
Menge je Palette:
240
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.