| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-CAD30A Herst.-Nr.: CAD30A EAN/GTIN: 4058409013950 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, CDs, Rechner, Bildschirm und Drucker sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Die 2-welligen Kartons sind äußerst belastbar. Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte. Alle Details im Überblick: - Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
- Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
- Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons.
Bitte sorgen Sie beim Versand von Ihren Produkten für ausreichend Polstermaterial. Die Knüllpapier Spenderbox ist dabei eine besonders umweltfreundliche und einfache Lösung. Das Papier besteht zu 100% aus recycelten Materialien und ist recycelbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Innenmaß Höhe: | 300 MM | Innenmaß Breite: | 600 MM | Innenmaß Länge: | 600 MM | Menge je Palette: | 120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |