Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 650 x 550 x 500 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 650 x 550 x 500 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 650 x 550 x 500 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 650 x 550 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD33
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD33
EAN/GTIN:
     4058409014001
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, CDs, Rechner, Bildschirm und Drucker sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Die 2-welligen Kartons sind äußerst belastbar. Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons.

Bitte sorgen Sie beim Versand von Ihren Produkten für ausreichend Polstermaterial. Die Knüllpapier Spenderbox ist dabei eine besonders umweltfreundliche und einfache Lösung. Das Papier besteht zu 100% aus recycelten Materialien und ist recycelbar.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Innenmaß Höhe:
500 MM
Innenmaß Breite:
550 MM
Innenmaß Länge:
650 MM
Menge je Palette:
120
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
105
€ 4,00*
ab € 33,008*
€ 43,978*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 35,50*
€ 47,36*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 52,66*
€ 69,13*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,978*
€ 52,33382
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,678*
€ 51,97682
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,298*
€ 50,33462
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,128*
€ 48,94232
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,078*
€ 46,50282
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,008*
€ 39,27952
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,3008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.