Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Welliger Karton RAJA - 1180 x 580 x 600 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-Welliger Karton RAJA - 1180 x 580 x 600 mm
2-Welliger Karton RAJA - 1180 x 580 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD46
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD46
EAN/GTIN:
     4058409014285
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Sie möchten große Kartons kaufen? Dann treffen Sie mit den stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons ab 700 mm Länge eine gute Wahl! Die braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte. Die 2-welligen Kartons sind besonders platzsparend, da sie flach angeliefert werden. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, CDs, Rechner, Bildschirm und Drucker sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle außerdem entsprechend gekennzeichnet.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons.

Sie sehen: große Kartons kaufen ist bei RAJA ganz einfach.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Menge je Palette:
120
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,885*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,565*
€ 135,14235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,565*
€ 132,76235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,585*
€ 126,83615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,625*
€ 119,74375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,305*
€ 107,46295
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 85,145*
€ 101,32255
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 80,27*
€ 95,5213
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 70,245*
€ 83,59155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,885*
€ 72,45315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.