Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 280 x 270 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 280 x 270 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 280 x 270 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 2-wellig, RAJA, 380 x 280 x 270 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD53A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD53A
EAN/GTIN:
     4058409014384
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Zuverlässiger Verschluss Ihrer Kartonagen durch optimale Haftung aller Arten von Klebebändern
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Innenmaß Höhe:
270 MM
Innenmaß Breite:
280 MM
Innenmaß Länge:
380 MM
Menge je Palette:
260
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, Faltkartons, Kartons, RAJABOX, braune kartons, braune wellpappkartons, container, online shop, rajapack, schachteln, wellpapp-Faltkartons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
1258
€ 4,00*
ab € 7,726*
€ 11,206*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,37*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,206*
€ 13,33514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,026*
€ 13,12094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,386*
€ 12,35934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,126*
€ 12,04994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,906*
€ 11,78814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,726*
€ 9,19394
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.