Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 250 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 250 x 300 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 250 x 300 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 250 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS28A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS28A
EAN/GTIN:
     4058409015459
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die braunen Wellpapp-Kartons eignen sich besonders zum Verpacken und Versenden großer, unempfindlicher Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, sicheren Transport und Lagerung von Produkten unterschiedlicher Form wie Druckerzeugnisse in DIN A3+ sowie flache, lange, quadratische und kubische Produkte. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle gekennzeichnet.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 1-wellige Kartons wahlweise mit maximal 10, 20 oder 30 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
-
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Breite:
250 MM
Innenmaß Länge:
400 MM
Menge je Palette:
400
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, einwellige faltkartons qualität 1.30, faltkarton, faltkarton einwellig, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,85*
€ 52,1815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,41*
€ 51,6579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.