Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Welliger Karton RAJA 500 x 400 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Welliger Karton RAJA 500 x 400 x 300 mm
1-Welliger Karton RAJA 500 x 400 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS48
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS48
EAN/GTIN:
     4058409015824
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken und Versenden großer leichter oder robuster Produkte. Die 1-welligen Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Transport und die Lagerung von Druckerzeugnissen in DIN A3+ sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.

Eine gute Alternative zu diesem Karton ist der Postkarton mit Haftklebeverschluss. Dieser Karton ist blitzschnell aufgebau und verschlossen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Breite:
400 MM
Innenmaß Länge:
500 MM
Menge je Palette:
400
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
23720
20
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,57*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,48*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.