Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Welliger Karton RAJA 500 x 400 x 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Welliger Karton RAJA 500 x 400 x 400 mm
1-Welliger Karton RAJA 500 x 400 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS50
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS50
EAN/GTIN:
     4058409015848
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken und Versenden großer leichter oder robuster Produkte. Die 1-welligen Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Transport und die Lagerung von Druckerzeugnissen in DIN A3+ sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.

Eine gute Alternative zu diesem Karton ist der Postkarton mit Haftklebeverschluss. Dieser Karton ist blitzschnell aufgebau und verschlossen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Breite:
400 MM
Innenmaß Länge:
500 MM
Menge je Palette:
400
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton 500x400x300-400mm, faltkarton, faltkarton einwellig, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,494*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,534*
€ 75,60546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,584*
€ 74,47496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,144*
€ 71,57136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,384*
€ 69,47696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,114*
€ 64,39566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,494*
€ 56,51786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.