Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-welliger Karton RAJA 240 x 180 x 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-welliger Karton RAJA 240 x 180 x 80 mm
1-welliger Karton RAJA 240 x 180 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS77
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Wellpapp-Faltkarton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, DIN A4, DIN A5 und DIN A6 sowie für flache, quadratische und kubische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte und Dekorationsartikel. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
80
Innenmaß Breite:
180
Innenmaß Länge:
240
Menge je Palette:
2475
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, 1-welliger Karton, Faltkarton Wellpappe, Geschenkkarton, Karton 1-wellig, Karton braun, Packet, Postkarton, Schachtel, Versandverpackung, Wellpapp-Faltkarton, bis 30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 8,13*
Lager 315
924
€ 9,90*
ab € 13,47*
€ 18,79*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.