Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-welliger Karton RAJA 750 x 550 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-welliger Karton RAJA 750 x 550 x 150 mm
1-welliger Karton RAJA 750 x 550 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS79
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS79
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Wellpapp-Faltkarton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, DIN A4, DIN A5 und DIN A6 sowie für flache, quadratische und kubische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte und Dekorationsartikel. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
150
Innenmaß Breite:
550
Innenmaß Länge:
750
Menge je Palette:
200
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, 1-welliger Karton, Faltkarton Wellpappe, Geschenkkarton, Karton 1-wellig, Karton braun, Packet, Postkarton, Schachtel, Versandverpackung, Wellpapp-Faltkarton, bis 30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,362*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,096*
€ 126,25424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,996*
€ 123,75524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,294*
€ 106,25986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,664*
€ 95,99016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,818*
€ 90,22342
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 66,342*
€ 78,94698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,362*
€ 68,26078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.