Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Container 1180 x 780 x 580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Container 1180 x 780 x 580 mm
Paletten-Container 1180 x 780 x 580 mm
Paletten-Container 1180 x 780 x 580 mm
Artikel-Nr.:
     315-CB1287FP
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CB1287FP
EAN/GTIN:
     4058409016470
Suchbegriffe:
Halbpalettencontainer
Paletten-Container
Palettencontainer
Paletten-Faltbox

Der faltbare Palettencontainer besteht aus drei Teilen aus 6 mm dickem Vollholz: einem Containerrahmen aus Birken Sperrholz, sowie einem Deckel und Boden. Jegliches Holz ist gemäß der ISPM 15-Norm für den Export in alle Länder geeignet.

Je nach Größe sind die Container am Boden mit 2 (Bestell-Nr. CB867FP, CB1287FB) oder 3 Bodenkufen (Bestell-Nr. CB1289FP, CB12109FB) mit Querstreben ausgestattet. Diese sind bereits vormontiert und ermöglichen das Unterfahren mit einem Hubwagen von 4 Seiten. Des Weiteren benötigen Sie keine zusätzliche Umreifung dank der Verschlusslaschen am Containerrahmen. Der Palettencontainer eignet sich ideal für den Export in alle Länder, besonders beim Transport über Luftverkehr.

Vorteile im Überblick:

  • Geeignet für Lagerung, Export und Versand auf allen Transportwegen: Straße, Schiene, Luftfahrt und Wasser.
  • Zugelassen für den Export: Normvorschrift ISPM15
  • 4-seitig unterfahrbar
  • Boden je nach Größe mit 2 oder 3 Bodenkufen mit 4, 6 oder 9 Füßen (Querschnitt 10 x 10 cm, Höhe 9,5 cm), mit Querstreben, Stärke 22 mm
  • Kistenrahmen hergestellt aus 6 mm Birkensperrholz, 5 Lagen, dadurch witterungsbeständig
  • Kistenrahmen mit Verschlusslaschen
  • Die an allen Seiten des Bodens befestigten Profile sind mit Schlitzen ausgestattet, in die Verschlusslaschen eingeschoben werden
  • Flache Anlieferung (Kiste besteht aus 3 Teilen) und dadurch praktisch in der Lagerung
  • Schnelle Montage: Der Containerrahmen ist einfach aufzustellen. Den Boden auf den Rahmen legen und dabei die Verschlusslaschen in die Schlitze schieben. Die Laschen mit Hilfe eines Hammers schließen. Gleiche Vorgehensweise für den Deckel.
Weitere Informationen:
Traglast:
700
Außenmaß Höhe:
740 MM
Innenmaß Höhe:
580 MM
Außenmaß Breite:
800 MM
Innenmaß Breite:
780 MM
Außenmaß Länge:
1200 MM
Innenmaß Länge:
1180 MM
Eigengewicht:
28,5
Weitere Suchbegriffe: Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, sperrholz paletten-container, palettencontainer, Container, Holzkiste, Holzkisten, Kartons, Online Shop, Rajapack, Schachteln, Sperrholz-Container, Sperrholzkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
23
Frei Haus
ab € 149,32*
€ 208,54*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 223,17*
€ 261,22*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.