Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarton einsatz 6 Flaschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschenkarton einsatz 6 Flaschen
Flaschenkarton einsatz 6 Flaschen
Artikel-Nr.:
     315-CBB06
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CBB06
EAN/GTIN:
     4058409016586
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Die praktische Flaschenverpackung mit Trennstegen ist der perfekte Karton für besondere Anlässe. Ihre Flaschen sind durch die Trennstege gut geschützt. Optisch ansprechende weiße Außendecke verleiht Ihrer Verpackung einen eleganten Look.

Alle Details im Überblick:

  • Sicher: Jede Flasche ist durch einen 2-welligen Trennsteg separat platziert
  • Elegante Optik durch weiße Außendecke der Verpackung
  • Praktisch und platzsparend in der Lagerung: Kartons und Trennstege werden flach geliefert
  • Verpackungseinheit (VE): 15 Stück
  • 2 Varianten:

  • Karton für 6 Flaschen: 2 Trennstege für je 3 Flaschen
  • Karton für 12 Flaschen: 3 Trennstege für je 4 Flaschen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
6 unterschiedliche Flaschen
Innenmaß Höhe:
171 MM
Innenmaß Breite:
252 MM
Innenmaß Länge:
335 MM
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschen-karton 6 flaschen, flaschen karton, flaschen-karton 15er, Container, Flaschen-Versandkartons, Flaschenverpackungen, Flaschenverpackungen mit Trennstegen, Kartons, Schachteln, online shop, rajapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,911*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,7274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,5211*
€ 64,88011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,73105*
€ 63,93995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,4311*
€ 61,20301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,551*
€ 58,96569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,911*
€ 55,82409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,911*
€ 48,68409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.