Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTZ Flaschenverpackung Cargo 3 Flaschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PTZ Flaschenverpackung Cargo 3 Flaschen
PTZ Flaschenverpackung Cargo 3 Flaschen
PTZ Flaschenverpackung Cargo 3 Flaschen
Artikel-Nr.:
     315-CBCM3
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CBCM3
EAN/GTIN:
     4058409016630
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Unsere PTZ Flaschenverpackung mit verstärktem Gefache ermöglicht Ihnen ein sicheres Versenden von Flaschen mit 0,75 Liter Inhalt und ist somit ideal für zahlreiche Spirituosen wie Schlegel, Bordeaux, Burgunder oder auch Sekt und Champagner. Je nach gewähltem Modell bietet der stabile PTZ Karton Platz für 1-12 Flaschen oder auch eine Magnumflasche. Dank der Außendecke aus Kraftpapier und der 2-welligen Kartonqualität bieten alle PTZ Flaschenverpackungen eine sehr hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Daher sind sie auch von den Transportspezialisten DHL, Hermes und UPS offiziell für den Versand zugelassen.

Das verstärkte, manuelle Gefache wird separat vom PTZ Karton flach angeliefert und lässt sich durch vorgestanzte Rillen ganz einfach montieren und mit Hilfe einer Lasche sicher verschließen. Um auch Ihr Porzellan sicher versenden zu können, finden Sie bei RAJA neben der PTZ Flaschenverpackung auch eine praktische Verpackung für Tassen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
3 Flaschen
Außenmaß Höhe:
395 MM
Breite:
125
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschen karton, Caisses carton, caisse d'expédition, croisillons, emballage bouteilles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,318*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,6159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,408*
€ 82,59552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,648*
€ 81,69112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,988*
€ 78,52572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,488*
€ 75,55072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,318*
€ 62,25842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.