| |
|
| Artikel-Nr.: 315-CBDL06 Herst.-Nr.: CBDL06 EAN/GTIN: 4058409016654 |
| |
|
| | |
| Unsere praktische Flaschenverpackung mit Gefache ist der perfekte Karton für besondere Anlässe. Ihre Flaschen sind durch das Gefache gut geschützt und überstehen jeden Transport. Außerdem ist die weiße Außendecke optisch ansprechend. Alle Details im Überblick: - Platzsparend in der Lagerung, da flache Anlieferung
- Gefache ist schnell aufgerichtet und einsatzbereit
- Gefache wird in dem Karton platziert, somit idealer Schutz Ihrer Flaschen
- Elegant durch weiße Außendecke
- Karton für 6 Flaschen: 1-welliger Karton, belastbar bis 20 kg
- Karton für 12 Flaschen: 2-welliger Karton, belastbar bis 30kg
- Kartonqualität Gefache 450g/m²
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Weitere Informationen: | | Geeignet für: | 6 Flaschen Bordeaux | Innenmaß Höhe: | 300 MM | Innenmaß Breite: | 150 MM | Innenmaß Länge: | 230 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschen karton, Container, Flaschenverpackung mit Gefache, Flaschenverpackungen, Gefache, Karton für Flaschen, Kartons, Schachteln, online shop, rajapack |
| | |
| |