Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarton gefache 12 x 0,75l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschenkarton gefache 12 x 0,75l
Flaschenkarton gefache 12 x 0,75l
Flaschenkarton gefache 12 x 0,75l
Artikel-Nr.:
     315-CBDL12
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CBDL12
EAN/GTIN:
     4058409016661
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Unsere praktische Flaschenverpackung mit Gefache ist der perfekte Karton für besondere Anlässe. Ihre Flaschen sind durch das Gefache gut geschützt und überstehen jeden Transport. Außerdem ist die weiße Außendecke optisch ansprechend.

Alle Details im Überblick:

  • Platzsparend in der Lagerung, da flache Anlieferung
  • Gefache ist schnell aufgerichtet und einsatzbereit
  • Gefache wird in dem Karton platziert, somit idealer Schutz Ihrer Flaschen
  • Elegant durch weiße Außendecke
  • Karton für 6 Flaschen: 1-welliger Karton, belastbar bis 20 kg
  • Karton für 12 Flaschen: 2-welliger Karton, belastbar bis 30kg
  • Kartonqualität Gefache 450g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für:
12 Flaschen Bordeaux
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Breite:
230 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschen-karton 12 flaschen, flaschen karton, flaschenkarton weiß, Container, Flaschenverpackung mit Gefache, Flaschenverpackungen, Gefache, Karton für Flaschen, Kartons, Schachteln, online shop, rajapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,92*
€ 234,3348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,59*
€ 207,7621
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 155,46*
€ 184,9974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,86*
€ 178,3334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,15*
€ 163,2085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,13*
€ 148,9047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.