Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenverpackung für 6 Burgunder Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenverpackung für 6 Burgunder Flaschen
Flaschenverpackung für 6 Burgunder Flaschen
Flaschenverpackung für 6 Burgunder Flaschen
Artikel-Nr.:
     315-CBFACE
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CBFACE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Unsere schnell aufzubauende Flaschenverpackung bietet Platz für 6 Burgunder oder Bordeaux Flaschen mit 750 ml Inhalt. Integrierte Trennstege garantieren Ihnen einen sicheren Transport. Durch den Automatikboden lässt sich die flach angelieferte Flaschenverpackung durch einen leichten Druck auf die Außenseiten in Sekundenschnelle aufbauen. Die zu 70% recycelte Außendecke in weißer Farbe macht den Karton außerdem optisch ansprechend.

Zum optimalen Verschließen finden Sie in unserem Sortiment auch zahlreiche Klebebänder.

Weitere Details im Überblick:

  • Zeitsparender Aufbau dank Automatikboden und integrierter Trennstege
  • 1-welliger Karton
  • Verpackungseinheit (VE): 20
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
6 Flaschen Burgunder
Außenmaß Höhe:
305
Breite:
180
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,24*
€ 2,14*
Lager 315
unbekannt
20
€ 9,90*
ab € 1,70*
€ 2,32*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.