Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenverpackung für 6 Bordeaux Flaschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschenverpackung für 6 Bordeaux Flaschen
Flaschenverpackung für 6 Bordeaux Flaschen
Flaschenverpackung für 6 Bordeaux Flaschen
Artikel-Nr.:
     315-CBFACX
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CBFACX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Unsere schnell aufzubauende Flaschenverpackung bietet Platz für 6 Burgunder oder Bordeaux Flaschen mit 750 ml Inhalt. Integrierte Trennstege garantieren Ihnen einen sicheren Transport. Durch den Automatikboden lässt sich die flach angelieferte Flaschenverpackung durch einen leichten Druck auf die Außenseiten in Sekundenschnelle aufbauen. Die zu 70% recycelte Außendecke in weißer Farbe macht den Karton außerdem optisch ansprechend.

Zum optimalen Verschließen finden Sie in unserem Sortiment auch zahlreiche Klebebänder.

Weitere Details im Überblick:

  • Zeitsparender Aufbau dank Automatikboden und integrierter Trennstege
  • 1-welliger Karton
  • Verpackungseinheit (VE): 20
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
6 Flaschen Bordeaux
Außenmaß Höhe:
310
Breite:
165
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,172*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,692*
€ 63,89348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,422*
€ 62,38218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,326*
€ 53,93794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,262*
€ 46,72178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,132*
€ 45,37708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,172*
€ 38,28468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.