Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Umzugkarton RAJA 350 x 275 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leichter Umzugkarton RAJA 350 x 275 x 300 mm
Leichter Umzugkarton RAJA 350 x 275 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CD05
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CD05
EAN/GTIN:
     4058409016814
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton

Die leichten 1-welligen Umzugskartons mit Tragegriffen bestehen aus stabiler Kartonage und eignen sich optimal für Ihren kompletten Umzug. In unserem Sortiment finden Sie die passende Größe und Qualität für Ihren Umzugskarton. Die leichten Umzugskartons mit Tragegriffen eignen sich ideal für das Einpacken, Transportieren und Umziehen von z.B. Hausrat, Wäsche etc. Entdecken Sie auch unsere zahlreichen weiteren Karton-Varianten wie beispielsweise die Kleiderbox, die sich ideal zum Versenden von Kleidungsstücken eignet.

  • Die leichten 1-welligen Umzugskartons mit Tragegriffen ermöglichen einen schnellen, sicheren und organisierten Umzug.
  • Für leichte und nicht empfindliche Produkte
  • Einfaches Tragen dank Tragegriffen auf 2 Seiten
  • Übersichtliche Kennzeichnung der verpackten Produkte durch Beschriftungsfelder an 2 Seiten
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-wellig, Qualität 20 kg
  • Flache Anlieferung und so platzsparend in der Lagerung
  • Tipp: Zum Transport von Flaschen und Geschirr können Sie auch das extra passende Gefache bestellen (z.B. Bestellnr. CRBO für das Flaschengefache)

Für besonders empfindliche Produkte, wie Geschirr oder Glas sollte zurätzliches Polstermaterial, wie Luftpolsterfolie, verwendet werden.

Entdecken Sie auch unsere Spezialkartons, beispielsweise unsere Kleiderbox, die gerade bei Umzügen eine wirkliche Erleichterung beim Transport von Kleidung darstellt.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Welle:
1-wellig
Außenmaß Höhe:
300
Innenmaß Breite:
275 MM
Innenmaß Länge:
350 MM
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 350x275x300mm, transport box, glas transportbox, Kartons, Schachteln, Umzugsbox, Umzugskarton mit Tragegriffen, Umzugsverpackung, container, online shop, rajapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,5525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,192*
€ 66,86848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,802*
€ 64,02438
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,346*
€ 57,53174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,206*
€ 53,79514
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 42,776*
€ 50,90344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.