Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Umzugkarton RAJA 550 x 350 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leichter Umzugkarton RAJA 550 x 350 x 300 mm
Leichter Umzugkarton RAJA 550 x 350 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CD10
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CD10
EAN/GTIN:
     4058409016821
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton

Die leichten 1-welligen Umzugskartons mit Tragegriffen bestehen aus stabiler Kartonage und eignen sich optimal für Ihren kompletten Umzug. In unserem Sortiment finden Sie die passende Größe und Qualität für Ihren Umzugskarton. Die leichten Umzugskartons mit Tragegriffen eignen sich ideal für das Einpacken, Transportieren und Umziehen von z.B. Hausrat, Wäsche etc. Entdecken Sie auch unsere zahlreichen weiteren Karton-Varianten wie beispielsweise die Kleiderbox, die sich ideal zum Versenden von Kleidungsstücken eignet.

  • Die leichten 1-welligen Umzugskartons mit Tragegriffen ermöglichen einen schnellen, sicheren und organisierten Umzug.
  • Für leichte und nicht empfindliche Produkte
  • Einfaches Tragen dank Tragegriffen auf 2 Seiten
  • Übersichtliche Kennzeichnung der verpackten Produkte durch Beschriftungsfelder an 2 Seiten
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-wellig, Qualität 20 kg
  • Flache Anlieferung und so platzsparend in der Lagerung
  • Tipp: Zum Transport von Flaschen und Geschirr können Sie auch das extra passende Gefache bestellen (z.B. Bestellnr. CRBO für das Flaschengefache)

Für besonders empfindliche Produkte, wie Geschirr oder Glas sollte zurätzliches Polstermaterial, wie Luftpolsterfolie, verwendet werden.

Entdecken Sie auch unsere Spezialkartons, beispielsweise unsere Kleiderbox, die gerade bei Umzügen eine wirkliche Erleichterung beim Transport von Kleidung darstellt.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Welle:
1-wellig
Außenmaß Höhe:
300
Innenmaß Breite:
350 MM
Innenmaß Länge:
550 MM
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, glas transportbox, transport box, transportbox raja, Kartons, Schachteln, Umzugsbox, Umzugskarton mit Tragegriffen, Umzugsverpackung, container, online shop, rajapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,248*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,098*
€ 76,27662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,068*
€ 73,86092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,498*
€ 68,42262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,568*
€ 67,31592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,728*
€ 65,12632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,248*
€ 56,22512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.