| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-CDP05 Herst.-Nr.: CDP05 EAN/GTIN: 4058409016876 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Umzugskarton mit Tragegriffen besteht aus stabiler Kartonage und eignet sich optimal für Ihren kompletten Umzug. In unserem Sortiment finden Sie immer die richtige Größe Ihrer Transportkartons.Der Umzugskarton eignet sich ideal für das Einpacken, Transportieren und Umziehen von z.B. Hausrat, Geschirr, Wäsche, Bücher, Akten, Aktenordnern, Ordnungsmappen. - Der 2-wellige Umzugskartons mit Tragegriffen ermöglicht einen schnellen, sicheren und organisierten Umzug.
- Einfache Montage durch halbautomatischen Boden
- Einfaches und sicheres Verschlusssystem durch gekreuzte Boden- und Deckelklappen mit Verschlusslaschen
- Leichtes Tragen der Kartons durch Tragegriffe auf 4 Seiten (außer CDP03: 2 Tragegriffe)
- Übersichtliche Kennzeichnung der verpackten Produkte durch 2 Beschriftungsfelder an den Seiten
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- 2-wellige Kartons, Qualität 30 kg
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
Sparen Sie Ihre Kräfte und schonen Sie Ihre Gelenke, in dem Sie die Umzugskartons mit einer Sackkarre schieben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 20 | Außenmaß Höhe: | 260 | Innenmaß Breite: | 340 MM | Innenmaß Länge: | 450 MM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, raja faltkarton 2 wellig, transport box, transportbox 2 wellig, Kartons, Schachteln, Umzugskarton mit Tragegriffen, Umzugsverpackung, Verpackung für Umzug, container, online Shop, rajapack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,75* | € 38,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 41,05* | € 55,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 315 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 46,578* | € 62,258* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 315 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,3289* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 315 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 315 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|