Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden 390 x 290 x 280mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden 390 x 290 x 280mm
Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden 390 x 290 x 280mm
Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden 390 x 290 x 280mm
Artikel-Nr.:
     315-CFAD280
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CFAD280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Durch den praktischen Automatikboden eignet sich dieser stabile Wellpapp-Faltkarton besonders gut zum schnellen Verpacken und Versenden Ihrer Produkte. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der 2-wellige Faltkarton schnell und einfach aufrichten und befüllen. Ein leichter Druck auf die Seiten reicht aus, damit der Kartonboden automatisch einrastet. Dank der palettierfähigen Außenmaße (außer CFAD210, CFAD230) können die Kartons optimal und platzsparend gelagert werden.

  • Material: 2-welliger Karton
  • Außenbeschichtung aus Kraftpapier gewährt Festigkeit und Stabilität sowie optimale Haftung von Klebebändern
  • Flache Anlieferung, platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling
  • Palettierfähig: für stabile und gleichmäßige Paletten in den Größen 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm (außer CFAD210, CFAD230)
  • Zweiwellige Kartons mit maximal 30 kg belastbar
  • Verpackungseinheit (VE): 10 oder 20 Stück (je nach Artikelnummer)
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Welle:
2-wellig
Innenmaß Höhe:
280 MM
Innenmaß Breite:
290 MM
Innenmaß Länge:
390 MM
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, Karton 30kg belastbar, Palettierfäh, Platzsparender Faltkarton, Platzsparender WellpappFaltkarton, Wellpapp-Faltkarton 30kg belastbar, Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden 2 wellig, Wellpappfaltkarton 2 wellig, Wellpappkarton, Wellpappkarton Automatikboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,112*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,9056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,172*
€ 60,89468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,622*
€ 60,24018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,202*
€ 57,36038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,032*
€ 55,96808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,552*
€ 51,82688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,112*
€ 45,35328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.