Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichtekarton RAJA - 300 x 250 x 230 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufrichtekarton RAJA - 300 x 250 x 230 mm
Aufrichtekarton RAJA - 300 x 250 x 230 mm
Aufrichtekarton RAJA - 300 x 250 x 230 mm
Artikel-Nr.:
     315-CHV13
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CHV13
EAN/GTIN:
     4058409017422
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der 1-wellige Blitzboden-Aufrichtekarton Varia Standard ist die optimale Verpackung für ihre leichten, robusten und unempfindlichen Produkte. Durch den überlappenden Automatikboden ist eine schnelle Montage ganz einfach, das spart Zeit und zusätzliches Verkleben mit Packband entfällt. Der Blitzboden-Aufrichtekarton Varia aus Wellpappe ist optimal für die Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen, wie z.B. Kataloge oder Prospekte geeignet. Der Karton lässt sich im Handumdrehen aufrichten und passt sich perfekt an die Höhe ihres Inhalts an.

  • Ideal geeignet zum Kommissionieren dank besonders schnellem Aufrichten durch leichten Druck auf die Kartonseiten
  • Wirtschaftliches und sparsames Verpacken von unterschiedlichen Packgütern, auch für selten benötigte Kartongrößen geeignet
  • Rillen im Abstand von 1 cm ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Höhen
  • Kartonformat für verschiedene Füllhöhen anpassbar
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Verpackungseinheit: 25 Stück.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Cutters aus unserem Sortiment – schnelles, sicheres Schneiden für den perfekten Schnitt. (z.B. Cutter Martor Cuttex®)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
-
Max. Innen-Höhe:
23
Innenmaß Breite:
250 MM
Innenmaß Länge:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, faltkartons, faltschachteln, hoehenvariable kartons, karton blitzboden, sonderformat kartonagen, verpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 28,12*
Lager 315
unbekannt
€ 9,90*
ab € 33,215*
€ 44,495*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,495*
€ 52,94905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,225*
€ 52,62775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,405*
€ 50,46195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,675*
€ 49,59325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,595*
€ 47,11805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,215*
€ 39,52585
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.