Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobox 20 l
Thermobox 20 l
Thermobox 20 l
Artikel-Nr.:
     315-CIT20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CIT20
EAN/GTIN:
     4058409017811
Suchbegriffe:
Isolier-Versandkarton
Isolierversandkarton
Thermo-Versandkarton
Thermoversandkarton
Mit der Thermobox können Sie Ihre Produkte bei gleichbleibenden Temperaturen transportieren. Die Höhe der Temperatur und die Dauer hängt von der Anzahl der verwendeten Kühlakkus (66-GEL440B) ab. Auf diese Weise können Sie temperaturempfindliche Produkte, wie beispielsweise Arzneimittel, transportieren.
  • Gleichbleibende Transporttemperatur (+2°C/+8°C) für ca. 24 Stunden im Inneren der Box bei Verwendung des Kühlakkus (66-GEL440B)
  • Praktisch als Transportkarton ohne Umkarton verwendbar
  • Material: 3-5 mm starkes extrudiertes Polystyrol mit beidseitig metallisierter Polyethylen-Beschichtung
  • Flache Anlieferung
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Außenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Höhe:
280 MM
Außenmaß Breite:
280 MM
Innenmaß Breite:
270 MM
Außenmaß Länge:
280 MM
Innenmaß Länge:
270 MM
Eigengewicht:
340 G
Volumen:
20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
725
25
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 10,11*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 12,28*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 252,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.