Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox 27 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermobox 27 l
Thermobox 27 l
Thermobox 27 l
Artikel-Nr.:
     315-CIT27
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CIT27
EAN/GTIN:
     4058409017828
Suchbegriffe:
Isolier-Versandkarton
Isolierversandkarton
Thermo-Versandkarton
Thermoversandkarton
Mit der Thermobox können Sie Ihre Produkte bei gleichbleibenden Temperaturen transportieren. Die Höhe der Temperatur und die Dauer hängt von der Anzahl der verwendeten Kühlakkus (66-GEL440B) ab. Auf diese Weise können Sie temperaturempfindliche Produkte, wie beispielsweise Arzneimittel, transportieren.
  • Gleichbleibende Transporttemperatur (+2°C/+8°C) für ca. 24 Stunden im Inneren der Box bei Verwendung des Kühlakkus (66-GEL440B)
  • Praktisch als Transportkarton ohne Umkarton verwendbar
  • Material: 3-5 mm starkes extrudiertes Polystyrol mit beidseitig metallisierter Polyethylen-Beschichtung
  • Flache Anlieferung
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Außenmaß Höhe:
320 MM
Innenmaß Höhe:
305 MM
Außenmaß Breite:
310 MM
Innenmaß Breite:
300 MM
Außenmaß Länge:
310 MM
Innenmaß Länge:
300 MM
Eigengewicht:
330 G
Volumen:
27
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 195,41*
Lager 315
18
Frei Haus
ab € 215,12*
€ 266,89*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,89*
€ 317,5991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,89*
€ 310,4591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,92*
€ 281,9348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,05*
€ 266,6195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,12*
€ 255,9928
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,6048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.