Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauner Ordnerkarton 4-8 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brauner Ordnerkarton 4-8 cm
Brauner Ordnerkarton 4-8 cm
Brauner Ordnerkarton 4-8 cm
Artikel-Nr.:
     315-CLA100
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CLA100
EAN/GTIN:
     4058409017866
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Unsere stabile Ordnerverpackung bietet die ideale Lösung für den sicheren Versand Ihrer DIN A4-Ordner. Egal ob es sich um schmale oder breite Ordner handelt, ob sie leer sind oder bis zum Rand gefüllt, unsere Versandverpackung passt sich flexibel an die individuellen Anforderungen an und gewährleistet einen zuverlässigen Transport. Der Karton passt sich flexibel, dank der vorgestanzter Rillen und einer variablen Füllhöhe von 40-80 mm, an verschiedene Ordnergrößen an. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, verschiedene Arten von Ordnern effizient zu versenden, ohne aufwendige Anpassungen vornehmen zu müssen. Der zuverlässige Verschluss bietet maximale Sicherheit: Ein zweifacher Haftklebeverschluss sorgt für eine sichere und stabile Verschlusslösung, die Ihre Ordner während des gesamten Versandprozesses geschützt hält. Dies gewährleistet, dass Ihre Dokumente und Unterlagen sicher an ihrem Bestimmungsort ankommen, ohne Beschädigungen zu erleiden. Der Ordnerkarton lässt sich schnell und unkompliziert Öffnen. Er hat eine praktische Perforation, ohne dabei auf Sicherheit zu verzichten. Dies spart Zeit und erleichtert den Empfängern das Auspacken der gelieferten Ordner.
Ein spezieller Ecken- und Kantenschutz bietet zusätzliche Sicherheit und verhindert Beschädigungen während des Transports. Dadurch können Sie sicher sein, dass Ihre Ordner in einwandfreiem Zustand bei Ihren Kunden oder Geschäftspartnern ankommen. Unser Ordnerkarton ist einfach zu handhaben und erfordert keine aufwendige Montage. Dank der flachen Anlieferung ist er platzsparend in der Lagerung und ermöglicht eine effiziente Nutzung Ihres Lagers. Er ist hergestellt aus 1-welligem Karton mit einer Qualität von 10 kg und bietet somit höchste Festigkeit und Stabilität. Die Außendecke aus Kraftpapier gewährleistet eine zusätzliche Verstärkung und schützt Ihre Ordner vor äußeren Einflüssen.
Entdecken Sie noch heute die Vorteile unseres stabilen Ordnerkartons und sichern Sie sich einen zuverlässigen Schutz für Ihre DIN A4-Ordner beim Versand.

  • Variable Füllhöhe von 40-80 mm, vorgestanzte Rillen
  • Stabil und sicher durch zweifachen Haftklebeverschluss
  • Versandkarton lässt sich schnell öffnen durch Perforation
  • Starker Ecken- und Kantenschutz
  • Ohne Montage
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 kg
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück

Entdecken Sie neben unserem stabilen Ordnerkarton auch unsere vielfältige Auswahl an ergänzenden Produkten für Ihren Versandbedarf. Von Versandtaschen und Etiketten bis hin zu Packbändern und Regalsystemen bieten wir alles, was Sie benötigen, um Ihre Dokumente sicher zu versenden und effizient zu organisieren. Optimieren Sie Ihre Arbeitsumgebung mit unseren hochwertigen Büromaterialien und Schreibwaren für maximale Produktivität.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
braun
Rückenbreite:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,28*
€ 42,15*
Lager 315
560
€ 9,90*
ab € 39,055*
€ 52,085*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,085*
€ 61,98115
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,735*
€ 61,56465
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,525*
€ 58,93475
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,195*
€ 57,35205
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,585*
€ 54,24615
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,055*
€ 46,47545
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,5622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.