Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonschachtel mit Griffen 400 x 300 x 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartonschachtel mit Griffen 400 x 300 x 140 mm
Kartonschachtel mit Griffen 400 x 300 x 140 mm
Kartonschachtel mit Griffen 400 x 300 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     315-CLD415
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CLD415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Einfach praktisch beim Transport oder der Lieferung von Nahrungsmitteln, Obst und Gemüse oder auch kleineren Non-Food-Artikeln: In der braunen Kartonschachtel mit Griffen haben Sie schnell alles bequem verstaut. Die praktischen Kartonsteigen sind aus 2-welligem Karton sowie einer Außenschicht aus braunem Kraftpapier gefertigt und somit äußerst robust. Daher bieten die Kisten aus Pappe einen optimalen Schutz für jeglichen Inhalt und eignen sich dabei besonders für den indirekten Lebensmittelkontakt bzw. den zuverlässigen Transport von verpackten Lebensmitteln. 

Dank der Klappen in der braunen Faltschachtel sind die Steigen schnell und platzsparend aufeinander stapelbar. Die Grifflöcher an den beiden kurzen Seiten ermöglichen komfortables Tragen, auch wenn die Kartonsteige voll beladen ist. Passende Anwendung finden die stabilen Pappschachteln daher gerne als Kassenkarton im Lebensmittelhandel, Baumärkten und bei Obst- und Gemüselieferdiensten. Darüber hinaus ist die Kartonschachtel perfekt für den Click & Collect Service geeignet und ermöglicht Ihren Kunden Lebensmittel und sonstigen Inhalt schnell und sicher nach Hause zu transportieren. 

Ressourcenschonend: Bei sachgerechter Anwendung kann die Kartonschachtel ohne weiteres mehrere Male wiederverwendet werden und wird nach Verbauch umweltfreundlich über das Altpapier dem Recycling zugeführt. Sie können also sicher sein, dass Sie nicht nur ein hochwertige Kartonage erhalten, sondern auch einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten. 

Vielseitig und Anpassungsfähig: Egal, ob Sie sperrige Gegenstände wie Bücher oder Elektronik, Lebensmittel oder kleine Artikel lagern oder transportieren möchten, unsere Kartonschachteln bieten die passende Größe für jede Anforderung. Wählen Sie zwischen drei unterschiedlichen Größen bzw. Maßen die Box passend zum Inhalt. 

Einfache Handhabung: Mit dem halbautomatischen Boden, der stabilen Kontsruktion und den praktischen Griffmulden, lässt sich die braune Faltschachtel einfach montieren und verwenden. Sie sparen Zeit und Mühe beim Verpacken und können mit den Kartonsteigen Ihre Artikel effizient organisieren und transportieren. Außerdem wird der braune Tragekarton flach angeliefert und kann so platzsparend gelagert werden. 

Für den Weg der Kartonschachteln von Lager zum Lieferwagen bzw. die "letzte Meile" zum Kunden empfehlen wir Ihnen unsere Stapelkarren oder Transportwagen. Entdecken Sie außerdem in unserem Sortiment zahlreiche weitere Faltkartons aus Wellpappe in unterschiedlichen Größen für jeden Bedarf!

Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
140
Innenmaß Breite:
290
Innenmaß Länge:
390
Menge je Palette:
720
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, Einkaufskarton, Kartonschachtel mit Griffen, Kartonschachtel mit Griffmulden, Kartonsteige, Tragegriff-Schachtel, Tragehilfe, Transportbox, Transporthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,00*
1 Packung enthält 20 Stück (€ 1,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.