Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIMA LINER 115X38 CM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-CLMGR115
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CLMGR115
EAN/GTIN:
     k.A.

RecyCold® climaliner™ Isolierpapier bietet, u.a. im Lebensmittelbereich eine umweltfreundliche und preiswerte Alternative zu herkömmlichen Thermo-Verpackungen. Das isolierende Papier besteht aus 2-lagigem, 100-prozentigem Recyclingpapier und einer Zwischenlage aus Kraftpapier mit einer Wabenstruktur. Dadurch können die zu verpackenden Produkte leicht in das vorgeschnittene Papier eingewickelt und in einem Karton oder einer Box flexibel und stoßfest transportiert werden.

Während das eigentliche Kraftpapier nur zur Isolation dient, kann unter Verwendung von Kühlakkus ein Wärmeschutz von 10 - 48 Stunden erzielt werden. Basierend auf den äußeren Temperaturen und des Kühlungsbedarfs der Produkte können auch mehrere Lagen verwendet werden. Eine Verpackungseinheit besteht aus 150 Lagen.

Da die isolierende Verpackung auf Papierbasis hergestellt wird, verkleinert sich das Verpackungsvolumen und ist dadurch bei der Lagerung und dem Transport kostengünstig.

Das Papier lässt sich flexibel und leicht in Kartons oder Boxen verpacken und bietet dadurch eine umweltfreundliche Alternative zu Thermoboxen.

Recycold Climaliner ist zu 100% recycelbar, biologisch abbaubar und FSC zertifiziert.

 

Weitere Details:

  • Material: 2-lagiges Papier (100% recycelt, 70 g/m²) mit einer Zwischenlage aus reinem Kraftpapier mit Wabenstruktur 80 g/m²
  • Größen: Breite: 38 cm; Längen: 80, 100 und 115 cm
  • Wärmeschutz: 10 – 48 Stunden unter Verwendung von Kühlakkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,84*
€ 196,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,77*
€ 193,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,50*
€ 183,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,87*
€ 171,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,98*
€ 153,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.