| |
|
| Artikel-Nr.: 315-CMP10 Herst.-Nr.: CMP10 EAN/GTIN: 4058409017927 |
| |
|
| | |
| Die Wellpapp-Faltkartons mit Griffmulden sind besonders für den Transport geeignet. Durch die Griffmulden kann der Wellpapp-Faltkarton ganz einfach und schnell hochgenommen und getragen werden. Der 2-wellige Wellpapp-Faltkarton ist besonders stabil und eignet sich auch zum Verpacken und Transportieren schwerer Produkte. Weitere Produkte wie unsere Kleiderbox, Archivboxen und Umzugskartons mit Tragegriffen finden Sie in unserem Shop. - Einfaches Tragen: Tragegriffe auf 2 Seiten
- Geeignet für den Versandhandel
- Schnelle Montage durch halbautomatischen Boden
- Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- 2-welliger Karton, Qualität 30 kg
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
- Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Weitere Informationen: | | Innenmaß Höhe: | 280 | Innenmaß Breite: | 390 MM | Innenmaß Länge: | 490 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, Faltkartons, Kartons, Schachteln, Transportcontainer, Transportkartons, Wellpapp-Faltkartons, container, online shop, rajapack |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,834* | € 20,484* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,83* | € 22,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|