Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton Griffmulde 590 x 390 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton Griffmulde 590 x 390 x 380 mm
Karton Griffmulde 590 x 390 x 380 mm
Karton Griffmulde 590 x 390 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     315-CMP15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CMP15
EAN/GTIN:
     4058409017934
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die Wellpapp-Faltkartons mit Griffmulden sind besonders für den Transport geeignet. Durch die Griffmulden kann der Wellpapp-Faltkarton ganz einfach und schnell hochgenommen und getragen werden. Der 2-wellige Wellpapp-Faltkarton ist besonders stabil und eignet sich auch zum Verpacken und Transportieren schwerer Produkte.

Weitere Produkte wie unsere Kleiderbox, Archivboxen und Umzugskartons mit Tragegriffen finden Sie in unserem Shop.

  • Einfaches Tragen: Tragegriffe auf 2 Seiten
  • Geeignet für den Versandhandel
  • Schnelle Montage durch halbautomatischen Boden
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 2-welliger Karton, Qualität 30 kg
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
380
Innenmaß Breite:
390 MM
Innenmaß Länge:
590 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, Faltkartons, Kartons, Schachteln, Transportcontainer, Transportkartons, Wellpapp-Faltkartons, container, online shop, rajapack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
3920
10
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,77*
3 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,91*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.