Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestäbchen gelb für Verpackungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebestäbchen gelb für Verpackungen
Klebestäbchen gelb für Verpackungen
Klebestäbchen gelb für Verpackungen
Artikel-Nr.:
     315-COL1
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     COL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen

Die Klebesticks passen perfekt in die Heißklebepistole und sind ganz unkompliziert in der Anwendung. Einfach in die Pistole einlegen und erwärmen lassen. Mit den Klebesticks lassen sich mühelos Fugen abdichten, Spalten überbrücken und vieles mehr. Außerdem lassen sich kinderleicht auch unterschiedliche Materialien verbinden. Je nach Bedarf und Einsatzzweck bieten wir Ihnen drei unterschiedliche Varianten zur Wahl:

  • Bestell-Nr. COL1: Klebestäbchen für Verpackungen: Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen, optimal zum Verkleben von Kartons, Papier, Pappe, Kunststoff oder Holz
  • Bestell-Nr. COL2: Klebestäbchen für Wartungen und Reparaturen: Geeignet zum Verbinden von Holz, Kunststoff und Glas
  • Bestell-Nr. COL3: Klebestäbchen für niedrige Temperaturen: Zur Anwendung im Bereich 150°C und 160°C, auch für hitzesensible Materialien geeignet (z.B. PE-Schaum)

Verpackungseinheit (VE): 5 kg

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
gelb
Bezeichnung:
Verpackungen
Länge:
30
Gewicht:
5
Ø:
1,2
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone, heissklebepistole, heißklebe-pistole, heißklebebpistole, heißklebung, kleben, klebesticks, schmelzklebepistole, schmelzklebung, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,65*
€ 97,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,14*
€ 94,18
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 71,23*
€ 84,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,25*
€ 82,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,67*
€ 80,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,01*
€ 67,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.