Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEITLICHE FÜHRUNGSSCHIENE (DOPPELT), LÄNGE 1 M


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-CONSG10
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CONSG10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn

Automatisieren Sie Ihre Logistikprozesse in Ihrem Lager mit Hilfe der feststehenden Rollenbahnen. Durch die Nutzung dieser Rollenbahnen sparen Sie viel Zeit, denn der Mitarbeiter muss die Pakete nicht mehr selbstständig transportieren und die Wege selbst gehen. Sie sind vollständig an den verfügbaren Platz in Ihrer Arbeitsumgebung anpassbar.

Feststehende und modulare Rollenbahnen – Robust und individuell zusammenstellbar!

Die feststehenden Rollenbahnen besitzen ein Stahlgestell mit einer blauen Lackierung (RAL 5015). Sie sind in 2 Breiten (40 und 60 cm) und 3 Längen (100, 150, 200 cm) erhältlich. Die Tragfähigkeit geht bis zu 60 kg je laufendem Meter. Der Achsabstand beträgt 10 cm.

Die verschiedenen Bestandteile und Zubehöre der Rollenbahn im Überblick:

Rollenbahn mit Kunststoff-Tragrollen: Die Rollenbahnen sind mit Tragrollen aus Kunststoff (Ø 50 mm), inklusive Kugellager bestückt. Die maximale Belastbarkeit beträgt 20-25 kg je Fördergut. Vormontierte Lieferung (ohne Stützbeine, Führungsschienen und Endanschlag).

Rollenbahn mit verzinkten Stahl-Tragrollen: Die Tragrollen bestehen aus Stahl (Ø 50 mm). Die maximale Belastbarkeit beträgt bis zu 40 kg je Fördergut. Vormontierte Lieferung (ohne Stützbeine, Führungsschienen und Endanschlag).

Rollenbahnkurven mit Rollen : Die Kurven besitzen einen 90° Winkel. Die Tragrollen sind geteilt (Breite 40 cm: 2-geteilt, Breite 60 cm: 3-geteilt). Sie erhalten die Rollenbahnkurven mit Kunstsoff-Tragrollen oder Stahl-Tragrollen. Vormontierte Lieferung (ohne Stützbeine, Führungsschienen und Endanschlag).

Stützbeine: Die Stützbeine sind passend für gerade Rollenbahnen und Rollenbahnkurven. Der Abstand zwischen den Stützbeinen sollte maximal 2 m betragen. Sie sind über Teleskop-Einsteckfüße von 680-1100 mm höhenverstellbar.

Seitliche Führungsschienen: Diese dienen der sicheren Führung Ihrer Packstücke. Höhe: bis 100 mm. Breite: 28 mm . Jeweils 2 Stück im Set (für links und rechts). Erhältlich für gerade Rollenbahnen und Rollenbahnenkurven.

Endanschlag: Bestehend aus verzinktem Stahlblech. Der Endanschlag wird fest am Bahnende verschraubt und stoppt die Packstücke am Ende der Rollenbahn.

Sie benötigen Rollenbahnen, deren Standort Sie flexibel anpassen können? In unserem Shop finden Sie Rollenbahnen mobil und ausziehbar.

Weitere Lagereinrichtung erhalten Sie ebenfalls mit nur einem Klick in unserem Shop.

Gerne helfen wir Ihnen bei der Zusammenstellung. Unsere Experten beraten Sie gerne!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,21*
€ 126,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,58*
€ 125,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,21*
€ 120,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,67*
€ 117,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,78*
€ 99,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.