Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container RAJA - 1200 x 1000 x 960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container RAJA - 1200 x 1000 x 960 mm
Container RAJA - 1200 x 1000 x 960 mm
Artikel-Nr.:
     315-COT80
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     COT80
EAN/GTIN:
     4058409018245
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die palettierfähigen 3-welligen Wellpapp-Container sind absolut stabil und schützen vor Stößen und Beschädigungen.
Geeignet für Lagerung, Export und Versand in alle Länder.
Geeignet für alle Transportwege: Straße, Schiene, Luftfahrt und Wasser.
Nutzlast bis 500 kg
Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
Menge je Palette: 50 Stück

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Traglast:
500
Menge je Palette:
50
Eigengewicht:
11,6
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, Container, Container Rajabox, Exportverpackungen, Karton-Container, Kartons, Kiste, Online Shop, RAJABOX, Schachteln, Wellpapp-Container, rajapack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
526
4
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 83,96*
3 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 82,93*
€ 107,42*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 335,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.