| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-CPRD10 Herst.-Nr.: CPRD10 EAN/GTIN: 4058409018603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kartons für flache Produkte sind äußerst robust und widerstandsfähig. Durch die große Öffnung lassen sich auch unhandliche und große Produkte sehr einfach in den Karton bringen. Die überlappenden Deckel- und Bodenklappen bieten dabei besonderen Schutz und Stoßresistenz. Ideal ist der Karton für Baummärkte, Möbelhäuser und große, aber flache Produkte aus jeglichen Branchen. - Große Öffnung zum leichten Befüllen Ihres Kartons oder Verwenden von Füll- und Polstermaterial
- Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- 1-welliger verstärkter Karton
- Qualität 30 kg
- Flache Anlieferung und so platzsparend in der Lagerung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Außenmaß Höhe: | 600 | Innenmaß Breite: | 250 MM | Innenmaß Länge: | 600 MM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, einwellige faltkartons qualität 1.30, faltkarton, faltkarton einwellig, 1 wellig, Bodenklappen, Deckelklappen, Schutz, flache produkte, groß, große Produkte, große öffnung, online shop, platzsparend, rajapack, robust, unhandlich, wiederstandsfähig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |