Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton Für Flache Produkte RAJA 700 x 250 x 700 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton Für Flache Produkte RAJA 700 x 250 x 700 mm
Karton Für Flache Produkte RAJA 700 x 250 x 700 mm
Karton Für Flache Produkte RAJA 700 x 250 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     315-CPRD20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CPRD20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1 wellig
Bodenklappen
Deckelklappen
Schutz
Die Kartons für flache Produkte sind äußerst robust und widerstandsfähig. Durch die große Öffnung lassen sich auch unhandliche und große Produkte sehr einfach in den Karton bringen. Die überlappenden Deckel- und Bodenklappen bieten dabei besonderen Schutz und Stoßresistenz. Ideal ist der Karton für Baummärkte, Möbelhäuser und große, aber flache Produkte aus jeglichen Branchen.
  • Große Öffnung zum leichten Befüllen Ihres Kartons oder Verwenden von Füll- und Polstermaterial
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger verstärkter Karton
  • Qualität 30 kg
  • Flache Anlieferung und so platzsparend in der Lagerung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Außenmaß Höhe:
700
Innenmaß Breite:
250
Innenmaß Länge:
700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,266*
€ 113,36654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,106*
€ 111,98614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,786*
€ 108,03534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,454*
€ 90,98026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,188*
€ 85,90372
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 67,922*
€ 80,82718
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 59,39*
€ 70,6741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,50*
€ 61,285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.