Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton Für Flache Produkte RAJA 1000 x 300 x 1200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton Für Flache Produkte RAJA 1000 x 300 x 1200 mm
Karton Für Flache Produkte RAJA 1000 x 300 x 1200 mm
Karton Für Flache Produkte RAJA 1000 x 300 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     315-CPRD60
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CPRD60
EAN/GTIN:
     4058409018658
Suchbegriffe:
1 wellig
Bodenklappen
Deckelklappen
Schutz
Die Kartons für flache Produkte sind äußerst robust und widerstandsfähig. Durch die große Öffnung lassen sich auch unhandliche und große Produkte sehr einfach in den Karton bringen. Die überlappenden Deckel- und Bodenklappen bieten dabei besonderen Schutz und Stoßresistenz. Ideal ist der Karton für Baummärkte, Möbelhäuser und große, aber flache Produkte aus jeglichen Branchen.
  • Große Öffnung zum leichten Befüllen Ihres Kartons oder Verwenden von Füll- und Polstermaterial
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 1-welliger verstärkter Karton
  • Qualität 30 kg
  • Flache Anlieferung und so platzsparend in der Lagerung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Außenmaß Höhe:
1,200
Innenmaß Breite:
300 MM
Innenmaß Länge:
1000 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,416*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,4832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,34*
€ 105,1246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,76*
€ 103,2444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,70*
€ 99,603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,34*
€ 94,4146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,60*
€ 79,254
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 63,055*
€ 75,03545
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 59,235*
€ 70,48965
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 52,086*
€ 61,98234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,416*
€ 56,42504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.