Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Gefache 85 x 90 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefache 85 x 90 x 300 mm
Gefache 85 x 90 x 300 mm
Gefache 85 x 90 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CRBO
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRBO
EAN/GTIN:
     4058409018863
Suchbegriffe:
Karton Gefache

Beim Transport von empfindlichen Produkten, wie Geschirr, Gläser, Flaschen etc. fällt viel Verpackungsmaterial an, weil die Produkte separiert und gut eingehüllt verpackt werden müssen. Dies kostet Platz und Geld. Mit einem Gefache im Karton können die Produkte optimal in die Umverpackung eingesetzt werden.

Die Gefache verhindern das Verrutschen oder Zerbrechen der empfindlichen Waren. Sie sind die optimale Umverpackung von kleineren Teilen in einer großen Umverpackung.

  • Hergestellt aus Wellpappe
  • Flache Anlieferung und so platzsparend in der Lagerung
  • Einfach zusammen zu stecken
  • Tipp: Gefache speziell geeignet für leichte Umzugskartons mit Tragegriffen (z.B.: CD05, CD15)
  • Bitte beachten Sie, dass je nach Kartongröße mehrere Gefache/Abtrennungen verwendet werden müssen und entnehmen Sie diese Information aus unserer Preistabelle

Warum Kartons mit Gefache wählen?

  1. Optimaler Schutz: Unsere Kartons mit Gefache wurden speziell entwickelt, um das Verrutschen und Zerbrechen Ihrer empfindlichen Waren zu verhindern. Die einzelnen Fächer sorgen dafür, dass jedes Produkt sicher an seinem Platz bleibt, selbst während des Transports oder beim Stapeln.
  2. Effiziente Organisation: Mit unseren Kartons mit Gefache können Sie Ihre Produkte effizient organisieren und platzsparend verstauen. Dank des intelligenten Designs können Sie verschiedene Artikel getrennt voneinander lagern, was die Handhabung und den Zugriff erleichtert.
  3. Vielseitige Anwendung: Unsere Kartons mit Gefache eignen sich nicht nur für den Umzug, sondern auch für die Lagerung und den Versand von Waren. Sie sind die perfekte Lösung für den Einzelhandel, den Versandhandel und vieles mehr.

Eigenschaften unserer Kartons mit Gefache:

  • Hochwertige Materialien: Unsere Kartons mit Gefache bestehen aus strapazierfähiger Wellpappe, die einen zuverlässigen Schutz vor Stößen und Stürzen bietet.
  • Platzsparendes Design: Durch die flache Anlieferung unserer Kartons mit Gefache sparen Sie wertvollen Lagerplatz und reduzieren Ihre Lagerkosten.
  • Einfache Montage: Unsere Kartons mit Gefache lassen sich schnell und einfach zusammenstecken, ohne dass zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. So sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Verpackung.

Tipp: Unsere Kartons mit Gefache sind besonders gut geeignet für leichte Umzugskartons mit Tragegriffen wie unsere Modelle CD05 und CD15. Bitte beachten Sie, dass je nach Kartongröße mehrere Gefache/Abtrennungen verwendet werden müssen. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Preistabelle.

Entdecken Sie noch heute unsere hochwertigen Kartons mit Gefache und profitieren Sie von maximaler Sicherheit und Organisation für Ihre Produkte. Verschließen Sie Ihre Produkte sicher und nachhaltig mit unserem Papierklebeband. Für Produkte, die nicht in ein Gefache passen, aber dennoch zerbrechlich sind und geschützt werden müssen, finden Sie bei RAJA passendes Füllmaterial.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
77-CD05
Anzahl Abtrennungen je Karton:
1
Für Heftklammern L x B mm:
für Flaschen (Gefache mit 12 Waben)
Weitere Suchbegriffe: Container, Flaschengefache, Flaschenverpackung, Gefache, Gefache für Kartons, Kartongefache, Kartons, Schachteln, online shop, rajapack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
700
20
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,16*
3 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,76*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.