Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PO-Schrumpffolien CT, Breite: 455 x 2 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PO-Schrumpffolien CT, Breite: 455 x 2 mm
PO-Schrumpffolien CT, Breite: 455 x 2 mm
PO-Schrumpffolien CT, Breite: 455 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     315-CT1445
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CT1445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie

Die glänzenden und transparenten PO-Schrumpffolien CT eignen sich ideal zur ansprechenden Präsentation Ihrer Produkte. Dank der hohen Beständigkeit der Schweißnähte, sind die Schrumpffolien besonders widerstandsfähig. Die PO-Schrumpffolien CT eignen sich ideal zum Schützen oder zum Bündeln Ihrer einheitlich geformten Produkte und sind ab 120°C schrumpffähig. Die genadelte Oberfläche sorg für optimales Schrumpfen mit Haubenschrumpfmaschinen.

Weitere Informationen:
Folien gefaltet:
2
Stärke µ:
14
Breite:
455 MM
Länge:
1454 M
Weitere Suchbegriffe: fein schrumpffolie, Folien, PO-Schrumpffolien CT, Schrumpfen, Schrumpffolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 370,37*
€ 440,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 354,93*
€ 422,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 318,64*
€ 379,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 300,35*
€ 357,42
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 283,25*
€ 337,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 276,92*
€ 329,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 264,41*
€ 314,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.