Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkartons 1170 x 770 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgutkartons 1170 x 770 x 800 mm
Gefahrgutkartons 1170 x 770 x 800 mm
Gefahrgutkartons 1170 x 770 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     315-DAP200B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DAP200B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
Gefahrgut-Etiketten Oxidizing Agent
Gefahrgutetiketten Klasse 5 Entzünd...

Sie möchten Gefahrgut zuverlässig transportieren, wissen aber nicht wie Sie Ihre sensible Fracht sicher verpacken? Unser Gefahrgutkarton in verschiedenen Größen bietet die ideale Lösung!

Sorgenfreier Transport: effektive Verpackung für maximale Sicherheit

Wenn es darum geht, Gefahrgut zu transportieren, ist Sicherheit das oberste Gebot. Mit Gefahrgutverpackungen sorgen Sie für einen reibungslosen Transport von gefährlichen Substanzen und Materialien. Die Verpackung ist speziell konstruiert, um potenzielle Gefahren zu minimieren und Ihre Fracht während des Versands zu sichern.

Unser Gefahrgutkarton bietet einen robusten Schutz und ist optimal für die Beförderung Ihres Gefahrgutes geeignet. Die Verpackung besteht je nach Artikelnummer aus hochwertigem, 2-welligem oder 3-welligem Karton und einer Außenbeschichtung aus Kraftpapier. Sie ist in unterschiedlichen Größen erhältlich und dank flacher Anlieferung lässt sie sich zudem platzsparend lagern. 

Alle Details im Überblick:

Verpackungseinheit (VE): 5 Stück (DAP200B: 1 Stück)
Außendecke der Gefahrgutkartonage besteht aus Kraftpapier, der Gefahrgutkarton besteht aus recycelbarem Karton und wird flach angeliefert
Material Beutel: 50µ und 120µ PE-Folie
Referenzen DAP55B, DAP70B, DAP200B sind 3-wellig

Gefahrgutkartons und was es zu beachten gilt 

Als Gefahrgut gelten Substanzen und Gegenstände, die eine potenzielle Bedrohung für die Umwelt und den Menschen darstellen und somit die öffentliche Sicherheit gefährden können. Damit diese sicher auf den verschiedenen Beförderungswegen transportiert werden, gibt es internationale Vorschriften sowie bestimmte Anforderungen an das Verpackungsmaterial. So sollte eine Gefahrgutverpackung für den Transport im Straßen-und Schienenverkehr sowie im Seeschiffs- und im Luftverkehr vor seiner Nutzung geprüft und zugelassen sein.

Unsere widerstandsfähigen und extrem stabilen Gefahrgutverpackungen in verschiedenen Größen verfügen über eine Export-Zulassung, die den Anforderungen nach UN-Verpackungen entspricht. Sie erfüllen die Anforderungen nach 4GV bzw. 4DV und sind geprüft und zugelassen für RID/ ADR (Land), IMDG-Code (See) und IATA (Luft). Bei Einhaltung der Vorgaben in den Prüfberichten und Zulassungsscheinen, ist bei der 4GV - /4DV - Zulassung keine Nachprüfung erforderlich. Werfen Sie einen Blick auf unsere Tabelle im Hauptkatalog und berücksichtigen Sie bei Ihrer Wahl bitte das maximale Bruttogewicht.

Auch bei der Innenverpackung gilt es die richtige Wahl zu treffen. Ein mitgelieferter PE-Beutel mit 50 µ (außer DAP200B: 120 µ) ist bei der Bestellung des Gefahrgutkartons daher bereits im Lieferumfang enthalten. 

Um eine zuverlässige Beförderung zu gewährleisten müssen Gefahrgutkartons zudem eine Kennzeichnung vorweisendie auf den Inhalt und die damit verbundenen Risiken hinweist. Die UN-Nummern sind bereits auf dem Karton aufgedruckt. Darüber hinaus gibt es weltweit neun genormte Gefahrgutklassen, die gefährliche Stoffe in unterschiedliche Gefahrenmerkmale einteilen: 

Klasse 1: Explosive Stoffe
Klasse 2: Gase oder Gasgemische 
Klasse 3: Entzündliche flüssige Stoffe
Klasse 4: Entzündliche feste Stoffe
Klasse 5: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
Klasse 6: Giftige und ansteckungsgefährliche Stoffe
Klasse 7: Radioaktive Stoffe
Klasse 8: Ätzende Stoffe
Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe, die in keine andere Klasse passen

Können Sie Ihre Ware mindestens eine dieser Klassen zuordnen? Dann benötigen Sie ein Gefahrenetikett, das auf die jeweilige Gefahrgutklasse hinweist. Damit direkt zu sehen ist, welche Gefahr von dem Inhalt des Paketes ausgeht, sollte das Etikett gut sichtbar auf der Sendung vermerkt sein. Lesen Sie hierzu auch unseren Artikel über Gefahrgutkennzeichnung, Gefahrgutklassen und begrenzte Menge, um mehr über das Thema zu erfahren. 

Tipp: Die Stelle, wo das Gefahrenetikett aufgeklebt wird, ist auf dem Karton gekennzeichnet.


Rundum geschützt: entdecken Sie passendes Zubehör in Top-Qualität

Passend zu unseren Gefahrgutkartons erhalten Sie bei uns auch spezielles Aufsaugmaterial, das für Gefahrguttransporte zugelassen ist. Das leichte und umweltfreundliche Granulat verteilt sich um die Behältnisse aus Glas, Kunststoff oder Metall, in dem sich der Gefahrstoff befindet. Es dient nicht nur als Polsterung, sondern absorbiert auch Flüssigkeiten im Falle eines Behälterschadens, um ein Austreten aus dem Karton zu verhindern. 

In unserem Sortiment finden Sie übrigens auch Filament-Klebeband, mit dem Sie Ihre Kartons sicher verschließen können. Denken Sie zudem daran, Ihren Gefahrengutkarton mit einem Doppel- L-Verschluss oder einem Doppel-T-Verschluss richtig zu verschließen. Mit Gefahrenetiketten und Dokumententaschen sind Sie für die Kennzeichnung von gefährlichen Gütern optimal ausgerüstet. 

Auf unserem Blog erfahren Sie mehr darüber, wie Sie gefährliche Güter optimal schützen!

Weitere Informationen:
Welle:
3-wellig
Entspricht UN Nummer:
4GV/X 517/S/22B/653.2067-210022
Außenmaß Höhe:
855
Innenmaß Höhe:
800
Außenmaß Breite:
800
Innenmaß Breite:
770
Außenmaß Länge:
1200
Innenmaß Länge:
1170
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutklasse 5.1, Gefahrgut-Etiketten Toxic, Gefahrgutetiketten Klasse 6 Giftige Stoffe, Gefahrgutklasse 6.1, Gefahrgut-Etiketten Infectious Substance, Gefahrgutetiketten Klasse 6 Ansteckungsgefährliche Stoffe, Gefahrgutklasse 6.2, Gefahrgut-Etiketten Radioactive, Gefahrgutetiketten Klasse 7 Radioaktive Stoffe, Gefahrgutetiketten Klasse 7 Spaltbare Stoffe, Gefahrgutklasse 7, Gefahrgut-Etiketten Corrosive, Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe, Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende Stoffe, Gefahrgutklasse 8, Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous, Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegens..., Gefahrgutklasse 9, rajapack gefahrgutkarton, gefahrgut-etiketten toxic, 4gv, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutkartonage, Gefahrgutkartons, Gefahrgutklasse, Gefahrgutverpackung, Gefahrgutverpackungen, Rajapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.