Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsspray für Bildschirme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsspray für Bildschirme
Reinigungsspray für Bildschirme
Artikel-Nr.:
     315-DF1620
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DF1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger

Mit dem Reinigungsspray für Bildschirme von Dataflash können Sie ganz einfach Staub, Schmutz und Fingerabdrücke von Monitoren, Tablets und Smartphones beseitigen. Da es kein Alkohol enthält und auch nicht brennbar ist, eignet sich das Pumpspray auch zur streifenfreien Reinigung von empfindlichen Oberflächen. Einfach die Reinigungsflüssigkeit auf ein Microfasertuch aufsprühen und damit die Oberfläche gründlich säubern. Anschließend mit einem trockenen Tuch Flüssigkeitsreste entfernen. Im Handumdrehen ist Ihr Bildschirm streifenfrei und hygienisch sauber.

Weitere Details:

  • Inhalt: 250 ml
  • Gewicht: 280 g
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Inhalt:
0.25 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.